Finder - Support 6A 250V 110 à 125V AC/DC, pour série 34, bleu, à cage, 6,2mm - 93010125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 5
largeur - 6.2 mm
hauteur - 88.4 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823195438
Réf. Sonepar
00141195438
Réf. Fournisseur
93010125
Marque
Finder
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
5
largeur:
6.2 mm
hauteur:
88.4 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
72.1 mm
Les Atouts de la gamme:
Support pour relais électromécaniques et/ou statiques, avec bornes à cage, automatiques, à vis ou encore Push-in selon les modèles. Livré avec étiquettes d'identification et si besoin avec étrier de fixation plastique ou métallique.


