Finder - Support 6A 250V 24V DC, pour série 34, bleu, à cage, 6,2mm - 93017024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 5
largeur - 6.2 mm
hauteur - 88.4 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
8012823123035
Réf. Sonepar
00141123035
Réf. Fournisseur
93017024
Marque
Finder
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
5
largeur:
6.2 mm
hauteur:
88.4 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
72.1 mm
Les Atouts de la gamme:
Support pour relais électromécaniques et/ou statiques, avec bornes à cage, automatiques, à vis ou encore Push-in selon les modèles. Livré avec étiquettes d'identification et si besoin avec étrier de fixation plastique ou métallique.


