Finder - Support 6A 250V 60V AC/DC, pour série 34, bleu, à ressort, 6,2mm - 93510060


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 5
largeur - 6.2 mm
hauteur - 93.6 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012823284545
Réf. Sonepar
00141284545
Réf. Fournisseur
93510060
Réf. Commerciale
Finder
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
5
largeur:
6.2 mm
hauteur:
93.6 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
72.5 mm
Les Atouts de la gamme:
Support pour relais électromécaniques et/ou statiques, avec bornes à cage, automatiques, à vis ou encore Push-in selon les modèles. Livré avec étiquettes d'identification et si besoin avec étrier de fixation plastique ou métallique.