Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Finder - Support 6A 250V 60V DC, pour série 34, bleu, à ressort, 6,2mm - 93517060

FINDER
CopieCopie
Finder - Support 6A 250V 60V DC, pour série 34, bleu, à ressort, 6,2mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 5

  • largeur - 6.2 mm

  • hauteur - 93.6 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823284101

Réf. Sonepar

00141284101

Réf. Fournisseur

93517060

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

5

largeur:

6.2 mm

hauteur:

93.6 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

72.5 mm

Support 6A 250V 60V DC, pour série 34, circuit de protection bobine et de signalisation intégré, de couleur bleue, étrier plastique d'extraction, 6,2mm, bornes à ressort, montage rail 35mm

Les Atouts de la gamme:

Support pour relais électromécaniques et/ou statiques, avec bornes à cage, automatiques, à vis ou encore Push-in selon les modèles. Livré avec étiquettes d'identification et si besoin avec étrier de fixation plastique ou métallique.