Finder - Support 8A 250V série 4652, bleu, étrier métallique, à cage - 9702SMA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 8
largeur - 15.8 mm
hauteur - 82.9 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823354743
Réf. Sonepar
00141335474
Réf. Fournisseur
9702SMA
Marque
Finder
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
8
largeur:
15.8 mm
hauteur:
82.9 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Oui
profondeur:
67.1 mm
Les Atouts de la gamme:
Support pour relais électromécaniques et/ou statiques, avec bornes à cage, automatiques, à vis ou encore Push-in selon les modèles. Livré avec étiquettes d'identification et si besoin avec étrier de fixation plastique ou métallique.


