Finder - Support 8A 250V série 4652, bleu, étrier métallique, Push-in, ferroviaire - 97P27SMA

FINDER
CopieCopie
Finder - Support 8A 250V série 4652, bleu, étrier métallique, Push-in, ferroviaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par perforation

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 8

  • largeur - 15.8 mm

  • hauteur - 95.5 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823412979

Réf. Sonepar

00141341297

Réf. Fournisseur

97P27SMA

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

raccordement par perforation

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

8

largeur:

15.8 mm

hauteur:

95.5 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Oui

profondeur:

65.7 mm

Support 8A 250V, température ambiante -40° à 70°C, séries 4652, raccordement bobine et contacts séparés, bleu, étrier métallique, bornes Push-in, montage sur panneau ou rail 35mm, application ferroviaire