Finder - Support 8A 250V série 4652, bleu, étrier plastique, à cage - 9702SPA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 8
largeur - 15.8 mm
hauteur - 82.9 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
8012823304144
Réf. Sonepar
00141304144
Réf. Fournisseur
9702SPA
Marque
Finder
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
8
largeur:
15.8 mm
hauteur:
82.9 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Oui
profondeur:
64.9 mm
Les Atouts de la gamme:
Support pour relais électromécaniques et/ou statiques, avec bornes à cage, automatiques, à vis ou encore Push-in selon les modèles. Livré avec étiquettes d'identification et si besoin avec étrier de fixation plastique ou métallique.


