Finder - Support 8A 250V série 4652, bleu, étrier plastique, Push-in - 97P2SPA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- finition du raccordement électrique - raccordement par perforation 
- mode de pose - Rail DIN 35 mm 
- nombre de broches - 8 
- largeur - 15.8 mm 
- hauteur - 95.5 mm 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
EAN
8012823401546
Réf. Sonepar
00141340155
Réf. Fournisseur
97P2SPA
Marque
Finder
finition du raccordement électrique:
raccordement par perforation
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
8
largeur:
15.8 mm
hauteur:
95.5 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Oui
profondeur:
60.5 mm
Les Atouts de la gamme:
Support pour relais électromécaniques et/ou statiques, avec bornes à cage, automatiques, à vis ou encore Push-in selon les modèles. Livré avec étiquettes d'identification et si besoin avec étrier de fixation plastique ou métallique.


