Finder - Support CI 10A 250V pour série 5534, bleu, étrier métallique - 9414SMA

FINDER
CopieCopie
Finder - Support CI 10A 250V pour série 5534, bleu, étrier métallique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé

  • mode de pose - montage direct

  • nombre de broches - 14

  • largeur - 21.5 mm

  • hauteur - 29.5 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012823258973

Réf. Sonepar

00141258973

Réf. Fournisseur

9414SMA

Réf. Commerciale

Finder

finition du raccordement électrique:

connexion circuit imprimé

mode de pose:

montage direct

nombre de broches:

14

largeur:

21.5 mm

hauteur:

29.5 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

49.8 mm

Support circuit imprimé 10A 250V, température ambiante -40° à 70°C, pour série 5534, de couleur bleue, étrier métallique

Les Atouts de la gamme:

Support pour relais électromécaniques et/ou statiques, avec bornes à cage, automatiques, à vis ou encore Push-in selon les modèles. Livré avec étiquettes d'identification et si besoin avec étrier de fixation plastique ou métallique.