Finder - Support CI 12A 250V série 4031 bleu, étrier métallique - 95132SMA

FINDER
CopieCopie
Finder - Support CI 12A 250V série 4031 bleu, étrier métallique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé

  • mode de pose - montage direct

  • nombre de broches - 5

  • largeur - 13 mm

  • hauteur - 30.3 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823286310

Réf. Sonepar

00141286310

Réf. Fournisseur

95132SMA

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

connexion circuit imprimé

mode de pose:

montage direct

nombre de broches:

5

largeur:

13 mm

hauteur:

30.3 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

37 mm

Support circuit imprimé 12A 250V pour série 4031, de couleur bleu, étrier métallique

Les Atouts de la gamme:

Support pour relais électromécaniques et/ou statiques, avec bornes à cage, automatiques, à vis ou encore Push-in selon les modèles. Livré avec étiquettes d'identification et si besoin avec étrier de fixation plastique ou métallique.