Finder - Support CI 12A 250V série 4031 bleu, étrier métallique bas profil - 95132SNA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé
mode de pose - montage direct
nombre de broches - 5
largeur - 13 mm
hauteur - 30.3 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823286327
Réf. Sonepar
00141286327
Réf. Fournisseur
95132SNA
Marque
Finder
finition du raccordement électrique:
connexion circuit imprimé
mode de pose:
montage direct
nombre de broches:
5
largeur:
13 mm
hauteur:
30.3 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
9.5 mm
Les Atouts de la gamme:
Support pour relais électromécaniques et/ou statiques, avec bornes à cage, automatiques, à vis ou encore Push-in selon les modèles. Livré avec étiquettes d'identification et si besoin avec étrier de fixation plastique ou métallique.


