Finder - Support CI 12A 250V séries 4051,4052, 4061, bleu, étrier métallique bas profil - 95152SNA

FINDER
CopieCopie
Finder - Support CI 12A 250V séries 4051,4052, 4061, bleu, étrier métallique bas profil

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé

  • mode de pose - montage direct

  • nombre de broches - 8

  • largeur - 13 mm

  • hauteur - 30.3 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823286303

Réf. Sonepar

00141286303

Réf. Fournisseur

95152SNA

Réf. Commerciale

Finder

finition du raccordement électrique:

connexion circuit imprimé

mode de pose:

montage direct

nombre de broches:

8

largeur:

13 mm

hauteur:

30.3 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

9.2 mm

Support circuit imprimé 12A 250V pour séries 4051 4052 et 4061, de couleur bleue, étrier métallique bas profil

Les Atouts de la gamme:

Support pour relais électromécaniques et/ou statiques, avec bornes à cage, automatiques, à vis ou encore Push-in selon les modèles. Livré avec étiquettes d'identification et si besoin avec étrier de fixation plastique ou métallique.