Finder - Support CI 6A 250V, pour séries 3451, 3481, bleu - 9311


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé
mode de pose - montage direct
nombre de broches - 5
largeur - 6.2 mm
hauteur - 31 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823284262
Réf. Sonepar
00141284262
Réf. Fournisseur
9311
Réf. Commerciale
Finder
finition du raccordement électrique:
connexion circuit imprimé
mode de pose:
montage direct
nombre de broches:
5
largeur:
6.2 mm
hauteur:
31 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
33 mm
Les Atouts de la gamme:
Support pour relais électromécaniques et/ou statiques, avec bornes à cage, automatiques, à vis ou encore Push-in selon les modèles. Livré avec étiquettes d'identification et si besoin avec étrier de fixation plastique ou métallique.