Finder - Support CI octal 10A 250V pour série 6012, bleu, diam 17,5mm - 90141


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé
mode de pose - montage direct
nombre de broches - 8
largeur - 27 mm
hauteur - 27 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012823186504
Réf. Sonepar
00141186504
Réf. Fournisseur
90141
Réf. Commerciale
Finder
finition du raccordement électrique:
connexion circuit imprimé
mode de pose:
montage direct
nombre de broches:
8
largeur:
27 mm
hauteur:
27 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
13.5 mm
Les Atouts de la gamme:
Support pour relais électromécaniques et/ou statiques, avec bornes à cage, automatiques, à vis ou encore Push-in selon les modèles. Livré avec étiquettes d'identification et si besoin avec étrier de fixation plastique ou métallique.