Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Finder - Support circuit imprimé 8A 250V série 4652, bleu - 9712

FINDER
CopieCopie
Finder - Support circuit imprimé 8A 250V série 4652, bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé

  • mode de pose - montage direct

  • nombre de broches - 8

  • largeur - 12.4 mm

  • hauteur - 33 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823326511

Réf. Sonepar

00141326511

Réf. Fournisseur

9712

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

connexion circuit imprimé

mode de pose:

montage direct

nombre de broches:

8

largeur:

12.4 mm

hauteur:

33 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

33.6 mm

Support circuit imprimé 8A 250V, température ambiante -40° à 70°C, séries 4652, bleu, étrier métallique

Les Atouts de la gamme:

Support pour relais électromécaniques et/ou statiques, avec bornes à cage, automatiques, à vis ou encore Push-in selon les modèles. Livré avec étiquettes d'identification et si besoin avec étrier de fixation plastique ou métallique.