Finder - Télérupteur de boîte 1NO 10A 12V AC - 260180120000PAS

FINDER
CopieCopie
Finder - Télérupteur de boîte 1NO 10A 12V AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - commutateur mécanique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de commutation assigné - 10 A

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012823281179

Réf. Sonepar

00141000003

Réf. Fournisseur

260180120000PAS

Réf. Commerciale

Finder

fonction:

commutateur mécanique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de commutation assigné:

10 A

mode de pose:

autre

profondeur d'encastrement:

22 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

tension de commande 1:

12...12 V

type de tension de commande 1:

AC

fréquence de tension de commande 1:

50...50 Hz

tension d’alimentation:

12...12 V

type de tension d’alimentation:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

800 W

charge max. de lampe fluorescente:

400 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

400 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

360 VA

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

5 A

commande manuelle:

Non

Télérupteur électromécanique de boîte unipolaire 1NO 10A 12V AC, bornes à cage

Les Atouts de la gamme:

Télérupteur électromécanique avec circuits et contacts indépendants. 6 modèles sont disponibles en bobine AC, 1 ou 2 contacts, offrant jusqu’à 4 séquences au maximum. Bornes à vis. Montage sur panneaux ou à incorporer.