Finder - Télérupteur de boîte 1NO 10A 230V AC, alim commune circuits bobine et contacts - 270182300000

FINDER
CopieCopie
Finder - Télérupteur de boîte 1NO 10A 230V AC, alim commune circuits bobine et contacts

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - mécanique

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • tension d’alimentation - 184...253 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823231792

Réf. Sonepar

00141231792

Réf. Fournisseur

270182300000

Marque

Finder

fonction:

mécanique

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

tension d’alimentation:

184...253 V

type de tension d’alimentation:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

mode de pose:

encastré

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

charge max. de lampe à incandescence:

1000 W

Télérupteur électromécanique de boîte interrupteur unipolaire 1NO 10A 230V AC, alimentation commune circuits bobine et contacts, bornes à cage

Les Atouts de la gamme:

Télérupteur électromécanique avec alimentation commune des circuits et contacts. 6 modèles sont disponibles en bobine AC, 1 ou 2 contacts, offrant jusqu’à 3 séquences au maximum. Bornes à vis. Montage sur panneaux ou à incorporer.