Finder - Télérupteur de boîte 1NO 10A 48V AC - 260180480000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - mécanique
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
tension d’alimentation - 38.4...52.8 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012823237985
Réf. Sonepar
00141237985
Réf. Fournisseur
260180480000
Réf. Commerciale
Finder
fonction:
mécanique
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
tension d’alimentation:
38.4...52.8 V
type de tension d’alimentation:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
mode de pose:
encastré
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
charge max. de lampe à incandescence:
800 W
Les Atouts de la gamme:
Télérupteur électromécanique avec circuits et contacts indépendants. 6 modèles sont disponibles en bobine AC, 1 ou 2 contacts, offrant jusqu’à 4 séquences au maximum. Bornes à vis. Montage sur panneaux ou à incorporer.