Finder - Télérupteur de boîte 2NO 10A 230V AC, alim commune, commutateur 3 séquences - 270682300000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - mécanique
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
tension d’alimentation - 184...253 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012823231815
Réf. Sonepar
00141231815
Réf. Fournisseur
270682300000
Réf. Commerciale
Finder
fonction:
mécanique
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
tension d’alimentation:
184...253 V
type de tension d’alimentation:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
mode de pose:
encastré
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
charge max. de lampe à incandescence:
1000 W
Les Atouts de la gamme:
Télérupteur électromécanique avec alimentation commune des circuits et contacts. 6 modèles sont disponibles en bobine AC, 1 ou 2 contacts, offrant jusqu’à 3 séquences au maximum. Bornes à vis. Montage sur panneaux ou à incorporer.