fin de vie

Finder - Télérupteur de boîte volet roulant 2NO 10A 230V AC,inverseur 4 séquences - 260882300000

FINDER
CopieCopie
Finder - Télérupteur de boîte volet roulant 2NO 10A 230V AC,inverseur 4 séquences

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - mécanique

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • tension d’alimentation - 184...253 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8012823238272

Réf. Sonepar

00141238272

Réf. Fournisseur

260882300000

Marque

Finder

fonction:

mécanique

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

tension d’alimentation:

184...253 V

type de tension d’alimentation:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

mode de pose:

encastré

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

charge max. de lampe à incandescence:

800 W

Télerupteur électromécanique de boîte pour volet roulant 2NO 10A 230V AC, bornes à cage, inverseur 4 séquences

Les Atouts de la gamme:

Télérupteur électromécanique avec circuits et contacts indépendants. 6 modèles sont disponibles en bobine AC, 1 ou 2 contacts, offrant jusqu’à 4 séquences au maximum. Bornes à vis. Montage sur panneaux ou à incorporer.