Finder - Télérupteur électronique modulaire 1 inverseur 16A 12V AC/DC - 130100120000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - relais
type de charge - universel
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
couleur - blanc
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823231372
Réf. Sonepar
00141231372
Réf. Fournisseur
130100120000
Marque
Finder
modèle:
relais
type de charge:
universel
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
couleur:
blanc
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
composition:
élément de commande
mémoire de valeurs de luminosité:
Non
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Oui
utilisable avec un détecteur de présence:
Oui
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Oui
commande radio possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
tension nominale:
250 V
fréquence:
50...60 Hz
puissance de commutation:
2000...2000 W
puissance de commutation CVC:
2000...2000 W
nombre de canaux:
1
type de fixation:
fixation à borne
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
La Série 13 de Finder comprend des relais électroniques à impulsion, des relais d’appel avec commande de reset, des relais monostables et les relais multifonctions YESLY. Ils se montent sur rail, en boîte d'encastrement ou en faux plafond.


