Finder - Télérupteur électronique modulaire 1 inverseur 16A 12V AC/DC - 130100120000PAS

FINDER
CopieCopie
Finder - Télérupteur électronique modulaire 1 inverseur 16A 12V AC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - commutateur électronique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012823268965

Réf. Sonepar

00141268965

Réf. Fournisseur

130100120000PAS

Réf. Commerciale

Finder

fonction:

commutateur électronique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de commutation assigné:

16 A

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

58 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

tension de commande 1:

50...60 V

type de tension de commande 1:

AC/DC

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

type de tension de commande 2:

AC/DC

tension d’alimentation:

12...12 V

type de tension d’alimentation:

AC/DC

charge max. de lampe à incandescence:

2000 W

charge max. de lampe fluorescente:

1000 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

1000 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

750 VA

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

12 A

commande manuelle:

Non

Télerupteur électronique modulaire 1 inverseur 16A 12V AC/DC, commande basse tension, fonction télérupteur ou relais monostable

Les Atouts de la gamme:

La Série 13 de Finder comprend des relais électroniques à impulsion, des relais d’appel avec commande de reset, des relais monostables et les relais multifonctions YESLY. Ils se montent sur rail, en boîte d'encastrement ou en faux plafond.