Finder - Télérupteur électronique ou temporisé 1NO 10A 230V AC, silencieux - 139182300000PAS

FINDER
CopieCopie
Finder - Télérupteur électronique ou temporisé 1NO 10A 230V AC, silencieux

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - commutateur électronique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de commutation assigné - 10 A

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823336626

Réf. Sonepar

00141333662

Réf. Fournisseur

139182300000PAS

Réf. Commerciale

Finder

fonction:

commutateur électronique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de commutation assigné:

10 A

mode de pose:

encastré

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

22.7 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

tension de commande 1:

230...230 V

type de tension de commande 1:

AC

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

type de tension de commande 2:

AC/DC

tension d’alimentation:

230...230 V

type de tension d’alimentation:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

800 W

charge max. de lampe fluorescente:

300 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

400 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

300 VA

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

7 A

commande manuelle:

Non

Télerupteur électronique ou télérupteur temporisé 1NO 10A 230V AC, à encastrer

Les Atouts de la gamme:

La Série 13 de Finder comprend des relais électroniques à impulsion, des relais d’appel avec commande de reset, des relais monostables et les relais multifonctions YESLY. Ils se montent sur rail, en boîte d'encastrement ou en faux plafond.