Finder - Télérupteur modulaire 1NO 16A 48V DC - 202190480000

FINDER
CopieCopie
Finder - Télérupteur modulaire 1NO 16A 48V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - mécanique

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension d’alimentation - 43.2...52.8 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012823236865

Réf. Sonepar

00141236865

Réf. Fournisseur

202190480000

Réf. Commerciale

Finder

fonction:

mécanique

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension d’alimentation:

43.2...52.8 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

tension de commande 1:

48...48 V

charge max. de lampe à incandescence:

2000 W

Télérupteur modulaire interrupteur unipolaire 1NO 16A 48V DC, bouton test et indicateur mécanique

Les Atouts de la gamme:

Télérupteur modulaire offrant diverses séquences de commutation. Il dispose d'un bouton test et indicateur mécanique. Selon le modèle la bobine peut-être AC ou DC avec 1 ou 2 contacts. Montage sur rail.