Finder - Télérupteur modulaire 1NO + 1NC 16A 110V DC - 202391100000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- fonction - mécanique 
- calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A 
- tension d’alimentation - 99...121 V 
- type de tension d’alimentation - DC 
- nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1 
Emballage et conditions
- 5 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8012823237145
Réf. Sonepar
00141237145
Réf. Fournisseur
202391100000
Marque
Finder
fonction:
mécanique
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
tension d’alimentation:
99...121 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
tension de commande 1:
110...110 V
charge max. de lampe à incandescence:
2000 W
Les Atouts de la gamme:
Télérupteur modulaire offrant diverses séquences de commutation. Il dispose d'un bouton test et indicateur mécanique. Selon le modèle la bobine peut-être AC ou DC avec 1 ou 2 contacts. Montage sur rail.


