Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Finder - Télérupteur modulaire 1NO + 1NC 16A 12V DC - 202390120000PAS

FINDER
CopieCopie
Finder - Télérupteur modulaire 1NO + 1NC 16A 12V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • type de tension de commande 1 - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823267081

Réf. Sonepar

00141267081

Réf. Fournisseur

202390120000PAS

Marque

Finder

courant de commutation assigné:

16 A

type de tension de commande 1:

DC

Télérupteur modulaire interrupteur bipolaire 1NO + 1NC 16A 12V DC, bouton test et indicateur mécanique

Les Atouts de la gamme:

Télérupteur modulaire offrant diverses séquences de commutation. Il dispose d'un bouton test et indicateur mécanique. Selon le modèle la bobine peut-être AC ou DC avec 1 ou 2 contacts. Montage sur rail.