Finder - Télérupteur modulaire 1NO + 1NC 16A 240V AC - 202382400000PAS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de commutation assigné - 16 A
type de tension de commande 1 - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823267098
Réf. Sonepar
00141267098
Réf. Fournisseur
202382400000PAS
Marque
Finder
courant de commutation assigné:
16 A
type de tension de commande 1:
AC
Télérupteur modulaire interrupteur unipolaire 1NO + 1NC 16A 240V AC, bouton test et indicateur mécanique
Les Atouts de la gamme:
Télérupteur modulaire offrant diverses séquences de commutation. Il dispose d'un bouton test et indicateur mécanique. Selon le modèle la bobine peut-être AC ou DC avec 1 ou 2 contacts. Montage sur rail.
Les Atouts de la gamme:
Télérupteur modulaire offrant diverses séquences de commutation. Il dispose d'un bouton test et indicateur mécanique. Selon le modèle la bobine peut-être AC ou DC avec 1 ou 2 contacts. Montage sur rail.


