Finder - Télérupteur modulaire 2NO 16A 110V AC - 202281100000PAS

FINDER
CopieCopie
Finder - Télérupteur modulaire 2NO 16A 110V AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • type de tension de commande 1 - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823266817

Réf. Sonepar

00141266817

Réf. Fournisseur

202281100000PAS

Marque

Finder

courant de commutation assigné:

16 A

type de tension de commande 1:

AC

Télérupteur modulaire interrupteur bipolaire 2NO 16A 110V AC, bouton test et indicateur mécanique

Les Atouts de la gamme:

Télérupteur modulaire offrant diverses séquences de commutation. Il dispose d'un bouton test et indicateur mécanique. Selon le modèle la bobine peut-être AC ou DC avec 1 ou 2 contacts. Montage sur rail.