Finder - Télérupteur modulaire 2NO 16A 110V AC, AgSnO2 - 202281104000PAS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - commutateur mécanique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de commutation assigné - 16 A
mode de pose - rail DIN
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012823266800
Réf. Sonepar
00141266800
Réf. Fournisseur
202281104000PAS
Réf. Commerciale
Finder
fonction:
commutateur mécanique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
courant de commutation assigné:
16 A
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
58.4 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
tension de commande 1:
110...110 V
type de tension de commande 1:
AC
fréquence de tension de commande 1:
50...60 Hz
fréquence de tension de commande 2:
50...60 Hz
tension d’alimentation:
110...110 V
type de tension d’alimentation:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
2000 W
charge max. de lampe fluorescente:
1000 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
1000 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
750 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
12 A
commande manuelle:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Télérupteur modulaire offrant diverses séquences de commutation. Il dispose d'un bouton test et indicateur mécanique. Selon le modèle la bobine peut-être AC ou DC avec 1 ou 2 contacts. Montage sur rail.