Finder - Télérupteur modulaire 2NO 16A 110V DC, commutateur 4 séquences - 202491100000PAS

FINDER
CopieCopie
Finder - Télérupteur modulaire 2NO 16A 110V DC, commutateur 4 séquences

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • type de tension de commande 1 - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823267319

Réf. Sonepar

00141267319

Réf. Fournisseur

202491100000PAS

Marque

Finder

courant de commutation assigné:

16 A

type de tension de commande 1:

DC

Télérupteur modulaire interrupteur bipolaire 2NO 16A 110V DC, bouton test et indicateur mécanique, commutateur 4 séquences

Les Atouts de la gamme:

Télérupteur modulaire offrant diverses séquences de commutation. Il dispose d'un bouton test et indicateur mécanique. Selon le modèle la bobine peut-être AC ou DC avec 1 ou 2 contacts. Montage sur rail.