Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Finder - Télérupteur modulaire 2NO 16A 12V AC - 202280120000PAS

FINDER
CopieCopie
Finder - Télérupteur modulaire 2NO 16A 12V AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension de commande 1 - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012823266756

Réf. Sonepar

00141266756

Réf. Fournisseur

202280120000PAS

Réf. Commerciale

Finder

type de tension de commande 1:

AC

Télérupteur modulaire interrupteur bipolaire 2NO 16A 12V AC, bouton test et indicateur mécanique

Les Atouts de la gamme:

Télérupteur modulaire offrant diverses séquences de commutation. Il dispose d'un bouton test et indicateur mécanique. Selon le modèle la bobine peut-être AC ou DC avec 1 ou 2 contacts. Montage sur rail.