Finder - Télérupteur modulaire 2NO 16A 12V AC, commutateur 3 séquences - 202680120000PAS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- courant de commutation assigné - 16 A 
- type de tension de commande 1 - AC 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8012823267302
Réf. Sonepar
00141267302
Réf. Fournisseur
202680120000PAS
Marque
Finder
courant de commutation assigné:
16 A
type de tension de commande 1:
AC
Télérupteur modulaire interrupteur bipolaire 2NO 16A 12V AC, bouton test et indicateur mécanique, commutateur 3 séquences
Les Atouts de la gamme:
Télérupteur modulaire offrant diverses séquences de commutation. Il dispose d'un bouton test et indicateur mécanique. Selon le modèle la bobine peut-être AC ou DC avec 1 ou 2 contacts. Montage sur rail.
Les Atouts de la gamme:
Télérupteur modulaire offrant diverses séquences de commutation. Il dispose d'un bouton test et indicateur mécanique. Selon le modèle la bobine peut-être AC ou DC avec 1 ou 2 contacts. Montage sur rail.


