Finder - Télérupteur modulaire 2NO 16A 12V DC, AgSnO2, commutateur 4 séquences - 202490124000PAS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de commutation assigné - 16 A
type de tension de commande 1 - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823303710
Réf. Sonepar
00141303710
Réf. Fournisseur
202490124000PAS
Marque
Finder
courant de commutation assigné:
16 A
type de tension de commande 1:
DC
Télérupteur modulaire interrupteur bipolaire 2NO 16A 12V DC, bouton test et indicateur mécanique, matériau des contacts AgSnO2, commutateur 4 séquences
Les Atouts de la gamme:
Télérupteur modulaire offrant diverses séquences de commutation. Il dispose d'un bouton test et indicateur mécanique. Selon le modèle la bobine peut-être AC ou DC avec 1 ou 2 contacts. Montage sur rail.
Les Atouts de la gamme:
Télérupteur modulaire offrant diverses séquences de commutation. Il dispose d'un bouton test et indicateur mécanique. Selon le modèle la bobine peut-être AC ou DC avec 1 ou 2 contacts. Montage sur rail.


