Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Finder - Télérupteur modulaire 2NO 16A 24V DC, AgSnO2 - 202290244000

FINDER
CopieCopie
Finder - Télérupteur modulaire 2NO 16A 24V DC, AgSnO2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - mécanique

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension d’alimentation - 21.6...26.4 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823116464

Réf. Sonepar

00141116464

Réf. Fournisseur

202290244000

Marque

Finder

fonction:

mécanique

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension d’alimentation:

21.6...26.4 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

charge max. de lampe à incandescence:

2000 W

Télérupteur modulaire interrupteur bipolaire 2NO 16A 24V DC, bouton test et indicateur mécanique, matériau des contacts AgSnO2

Les Atouts de la gamme:

Télérupteur modulaire offrant diverses séquences de commutation. Il dispose d'un bouton test et indicateur mécanique. Selon le modèle la bobine peut-être AC ou DC avec 1 ou 2 contacts. Montage sur rail.