Finder - Télérupteur modulaire 2NO 16A 24V DC, commutateur 4 séquences - 202490240000PAS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- courant de commutation assigné - 16 A 
- type de tension de commande 1 - DC 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8012823267333
Réf. Sonepar
00141267333
Réf. Fournisseur
202490240000PAS
Marque
Finder
courant de commutation assigné:
16 A
type de tension de commande 1:
DC
Télérupteur modulaire interrupteur bipolaire 2NO 16A 24V DC, bouton test et indicateur mécanique, commutateur 4 séquences
Les Atouts de la gamme:
Télérupteur modulaire offrant diverses séquences de commutation. Il dispose d'un bouton test et indicateur mécanique. Selon le modèle la bobine peut-être AC ou DC avec 1 ou 2 contacts. Montage sur rail.
Les Atouts de la gamme:
Télérupteur modulaire offrant diverses séquences de commutation. Il dispose d'un bouton test et indicateur mécanique. Selon le modèle la bobine peut-être AC ou DC avec 1 ou 2 contacts. Montage sur rail.


