Finder - Télérupteur modulaire 2NO 16A 48V DC, AgSnO2 - 202290484000PAS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- fonction - commutateur mécanique 
- nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2 
- nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0 
- courant de commutation assigné - 16 A 
- mode de pose - rail DIN 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8012823267012
Réf. Sonepar
00141267012
Réf. Fournisseur
202290484000PAS
Marque
Finder
fonction:
commutateur mécanique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
courant de commutation assigné:
16 A
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
58.4 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
tension de commande 1:
48...48 V
type de tension de commande 1:
DC
fréquence de tension de commande 1:
0...0 Hz
tension d’alimentation:
48...48 V
type de tension d’alimentation:
DC
charge max. de lampe à incandescence:
2000 W
charge max. de lampe fluorescente:
1000 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
1000 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
750 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
12 A
commande manuelle:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Télérupteur modulaire offrant diverses séquences de commutation. Il dispose d'un bouton test et indicateur mécanique. Selon le modèle la bobine peut-être AC ou DC avec 1 ou 2 contacts. Montage sur rail.


