Finder - Telerupteur volet roulant 2NO 16A 120V AC, AgSnO2, inverseur 4 séquences - 202881204000PAS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de commutation assigné - 16 A
type de tension de commande 1 - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823293356
Réf. Sonepar
00141293356
Réf. Fournisseur
202881204000PAS
Marque
Finder
courant de commutation assigné:
16 A
type de tension de commande 1:
AC
Télérupteur volet roulant modulaire 2NO 16A 120V AC, bouton test et indicateur mécanique, matériau des contacts AgSnO2, inverseur 4 séquences
Les Atouts de la gamme:
Télérupteur modulaire offrant diverses séquences de commutation. Il dispose d'un bouton test et indicateur mécanique. Selon le modèle la bobine peut-être AC ou DC avec 1 ou 2 contacts. Montage sur rail.
Les Atouts de la gamme:
Télérupteur modulaire offrant diverses séquences de commutation. Il dispose d'un bouton test et indicateur mécanique. Selon le modèle la bobine peut-être AC ou DC avec 1 ou 2 contacts. Montage sur rail.


