Finder - Telerupteur volet roulant 2NO 16A 12V AC, AgSnO2, inverseur 4 séquences - 202880124000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - mécanique
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
tension d’alimentation - 10.2...13.2 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823118901
Réf. Sonepar
00141118901
Réf. Fournisseur
202880124000
Marque
Finder
fonction:
mécanique
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
tension d’alimentation:
10.2...13.2 V
type de tension d’alimentation:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
charge max. de lampe à incandescence:
2000 W
Les Atouts de la gamme:
Télérupteur modulaire offrant diverses séquences de commutation. Il dispose d'un bouton test et indicateur mécanique. Selon le modèle la bobine peut-être AC ou DC avec 1 ou 2 contacts. Montage sur rail.


