Finder - Telerupteur volet roulant 2NO 16A 48V AC, inverseur 4 séquences - 202880480000PAS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension de commande 1 - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823267463
Réf. Sonepar
00141267463
Réf. Fournisseur
202880480000PAS
Marque
Finder
type de tension de commande 1:
AC
Télérupteur volet roulant modulaire 2NO 16A 48V AC, bouton test et indicateur mécanique, inverseur 4 séquences
Les Atouts de la gamme:
Télérupteur modulaire offrant diverses séquences de commutation. Il dispose d'un bouton test et indicateur mécanique. Selon le modèle la bobine peut-être AC ou DC avec 1 ou 2 contacts. Montage sur rail.
Les Atouts de la gamme:
Télérupteur modulaire offrant diverses séquences de commutation. Il dispose d'un bouton test et indicateur mécanique. Selon le modèle la bobine peut-être AC ou DC avec 1 ou 2 contacts. Montage sur rail.