Finder - Tempo 25 Fonctions 2 sorties indépendantes 16A 12-24VAC/DC - 840200240000PAS

FINDER
CopieCopie
Finder - Tempo 25 Fonctions 2 sorties indépendantes 16A 12-24VAC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...24 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • plage temporelle - 0.1...3.59964e+007 s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823407265

Réf. Sonepar

00141340726

Réf. Fournisseur

840200240000PAS

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

12...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...24 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

plage temporelle:

0.1...3.59964e+007 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Oui

fonction retardement du déclenchement:

Oui

fonction glissant à l'enclenchement:

Oui

fonction à contact fugitif:

Oui

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Oui

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Oui

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Oui

fonction cadencée avec pause, variable:

Oui

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Oui

commande à distance possible:

Oui

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

12...24 V

courant nominal:

16 A

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

0

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

2

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Oui

avec sortie de semiconducteur:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

largeur:

35 mm

hauteur:

88.8 mm

profondeur:

60.8 mm

appareil complet avec socle:

Non

montage du devant:

Non

Relais temporisé modulaire avec écran digital, 25 fonctions, 1RT 16A + 1RT 16A 12 à 24V AC/DC, temporisation disponible de 0,1s à 9999h, programmation manuelle ou NFC, fonction pause et reset, blocage éventuel par code PIN

Les Atouts de la gamme:

SMARTimer, relais temporisé multifonction. NFC, programmable par smartphone avec l'application dédiée ou manuellement par joystick. Plage de temps allant de 0,1s à 9999h réglable en dixièmes de seconde, secondes, minutes et heures.