Finder - Tempo 48x48, 7 fonctions multitension 2RT 8A 24-230V AC/DC, Undécal - 880202300002

FINDER
CopieCopie
Finder - Tempo 48x48, 7 fonctions multitension 2RT 8A 24-230V AC/DC, Undécal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 230...230 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • plage temporelle - 0.05...360000 s

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823304458

Réf. Sonepar

00141304458

Réf. Fournisseur

880202300002

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

230...230 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

plage temporelle:

0.05...360000 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Oui

fonction retardement du déclenchement:

Non

fonction glissant à l'enclenchement:

Oui

fonction à contact fugitif:

Oui

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Oui

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Non

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Non

fonction cadencée avec pause, variable:

Oui

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Non

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

courant nominal:

8 A

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

0

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

2

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Non

avec sortie de semiconducteur:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

largeur:

47.9 mm

hauteur:

47.9 mm

profondeur:

77.5 mm

appareil complet avec socle:

Oui

montage du devant:

Oui

Relais temporisé de facade 48X48, multifonction multitension 2RT 8A 24 à 230V AC/DC, plage de temps de 0,05s à 100h, undécal embrochable sur support ou montage en panneau

Les Atouts de la gamme:

Relais temporisé multitensions/multifonctions ou multitensions/monofonction selon les versions. Montage en panneau de façade (accessoire de fixation inclus) ou sur support. Plages de temps pouvant aller de 0,05s à 300h selon le modèle.