Finder - Tempo 7 fonctions multitension 1RT 16A 12 à 230V AC/DC, Reset, de 0,1s à 10h - 810102300000

FINDER
CopieCopie
Finder - Tempo 7 fonctions multitension 1RT 16A 12 à 230V AC/DC, Reset, de 0,1s à 10h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 230...230 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • plage temporelle - 0.1...36000 s

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

8012823258027

Réf. Sonepar

00141258027

Réf. Fournisseur

810102300000

Réf. Commerciale

Finder

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

230...230 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

plage temporelle:

0.1...36000 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Oui

fonction retardement du déclenchement:

Oui

fonction glissant à l'enclenchement:

Oui

fonction à contact fugitif:

Oui

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Oui

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Non

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Non

fonction cadencée avec pause, variable:

Non

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Non

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

courant nominal:

16 A

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

0

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

1

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Non

avec sortie de semiconducteur:

Oui

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

largeur:

17.5 mm

hauteur:

84 mm

profondeur:

56.5 mm

appareil complet avec socle:

Non

montage du devant:

Non

Relais temporisé modulaire multifonctIon multitension 1RT 16A 12 à 230V AC/DC, avec fonction reset, borne à cages, plage de temps de 0,1s à 10h

Les Atouts de la gamme:

Relais temporisé modulaire multitensions/multifonctions. 7 fonctions disponibles (4 avec signal de commande et 3 avec signal de commande externe). 6 plages de temps de 0,1s à 10h. Sélecteur rotatif en façade. Fonction de reset.