Finder - Tempo embrochable 4 fonctions 2RT 10A 24V AC/DC, de 0,05s à 100h - 850200240000

FINDER
CopieCopie
Finder - Tempo embrochable 4 fonctions 2RT 10A 24V AC/DC, de 0,05s à 100h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • plage temporelle - 0.05...360000 s

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012823275475

Réf. Sonepar

00141275475

Réf. Fournisseur

850200240000

Réf. Commerciale

Finder

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

plage temporelle:

0.05...360000 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Oui

fonction retardement du déclenchement:

Non

fonction glissant à l'enclenchement:

Oui

fonction à contact fugitif:

Non

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Oui

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Non

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Non

fonction cadencée avec pause, variable:

Non

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Oui

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

courant nominal:

10 A

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

0

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

2

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Non

avec sortie de semiconducteur:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

largeur:

20.6 mm

hauteur:

63.1 mm

profondeur:

27.7 mm

appareil complet avec socle:

Oui

montage du devant:

Non

Relais temporisé multifonction 2RT 10A 24V AC/DC, 4 fonctions, 7 plages de temps de 0,05s à 100h, embrochable sur support série 94

Les Atouts de la gamme:

Relais temporisé embrochable multifonctions. 7 plages de temps allant de 0,05s à 100h. 4 fonctions disponibles. Alimentation AC/DC non polarisée. Embrochable sur support bornes à cages ou Push-in.