Finder - Tempo embrochable 4 fonctions 3RT 10A 12V AC/DC, de 0,05s à 100h - 850300120000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...12 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...12 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
plage temporelle - 0.05...360000 s
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012823275512
Réf. Sonepar
00141275512
Réf. Fournisseur
850300120000
Réf. Commerciale
Finder
finition du raccordement électrique:
fiche
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
12...12 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...12 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
plage temporelle:
0.05...360000 s
fonction retardée à l'enclenchement:
Oui
fonction retardement du déclenchement:
Non
fonction glissant à l'enclenchement:
Oui
fonction à contact fugitif:
Non
fonction étoile/triangle:
Non
fonction formation d'impulsion:
Oui
fonction clignotement avec pause, temps fixe:
Non
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:
Non
fonction cadencée avec pause, variable:
Non
fonction cadencée avec impulsion, variable:
Oui
commande à distance possible:
Non
uniquement adapté pour commande à distance:
Non
enfichable sur un contacteur:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
12...12 V
courant nominal:
10 A
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:
0
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:
0
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:
0
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:
0
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:
0
nombre de sorties, retardées, contact inverseur:
3
sorties, commutable, retardées/non retardées:
Non
avec sortie de semiconducteur:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Non
largeur:
20.6 mm
hauteur:
63.1 mm
profondeur:
27.7 mm
appareil complet avec socle:
Non
montage du devant:
Non
Les Atouts de la gamme:
Relais temporisé embrochable multifonctions. 7 plages de temps allant de 0,05s à 100h. 4 fonctions disponibles. Alimentation AC/DC non polarisée. Embrochable sur support bornes à cages ou Push-in.