Finder - Tempo fonction BI multitension 1RT 8A 12-240VAC/DC,de 0,05s à 180s ferroviaire - 806102400000T

FINDER
CopieCopie
Finder - Tempo fonction BI multitension 1RT 8A 12-240VAC/DC,de 0,05s à 180s ferroviaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 240...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 240...240 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • plage temporelle - 0.05...180 s

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823372969

Réf. Sonepar

00141337296

Réf. Fournisseur

806102400000T

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

240...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

240...240 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

plage temporelle:

0.05...180 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Oui

fonction retardement du déclenchement:

Oui

fonction glissant à l'enclenchement:

Oui

fonction à contact fugitif:

Oui

fonction étoile/triangle:

Non

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Non

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Oui

fonction cadencée avec pause, variable:

Non

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Non

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

240...240 V

courant nominal:

8 A

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

1

avec sortie de semiconducteur:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

largeur:

17.5 mm

hauteur:

84 mm

profondeur:

56.5 mm

appareil complet avec socle:

Non

montage du devant:

Oui

Relais temporisé modulaire monofonction (BI) multitension 1RT 8A 12 à 240V AC/DC, bornes à cage, 4 plages de temps de 0,05s à 180s, pour application ferroviaire

Les Atouts de la gamme:

Relais temporisé modulaire multitensions/multifonctions ou multitensions/monofonction selon les versions. Isolement élevé en entrée/sortie. 6 plages de temps pouvant aller de 0,1s à 24h. Sélecteur rotatif en façade.