Finder - Thermostat 1 inverseur 5A, IP20, fonction hors gel, 2 piles 1,5V, noir - 1T3190032000

FINDER
CopieCopie
Finder - Thermostat 1 inverseur 5A, IP20, fonction hors gel, 2 piles 1,5V, noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - marche-arrêt

  • valeur différentielle - 0.1...0.9 K

  • mode de pose - saillie

  • charge de contact max. - 5 A

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012823336886

Réf. Sonepar

00141333688

Réf. Fournisseur

1T3190032000

Réf. Commerciale

Finder

modèle:

marche-arrêt

valeur différentielle:

0.1...0.9 K

mode de pose:

saillie

charge de contact max.:

5 A

couleur:

blanc

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

raccordement:

2-fils intégral

avec récepteur:

Non

plage de mesure:

5...37 °C

capteur externe:

Non

caractéristique de réglage:

autre

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Oui

nombre de sorties refroidissement:

1

différence ajustable:

Oui

température affichée:

Oui

avec indication du bruit:

Non

type de capteur:

autre

avec affichage:

Oui

commande:

bouton

avec raccord d’eau:

Non

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

tension max. contacts:

250 V

indice de protection (IP):

IP20

antidéflagration:

Non

hauteur:

73.3 mm

largeur:

110 mm

profondeur:

18.1 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Thermostat 1 inverseur 5A, IP20, alimentation par 2 piles 1,5V, plage de température de +7 à +37°C, fonctionnement jour/nuit, fonctions hors gel - off - été - hiver, de couleur noire

Les Atouts de la gamme:

La Série 1T de Finder est composée de thermostats muraux digitaux et BLISS, un thermostat à l’interface simple et intuitive avec touches tactiles capacitives. Ils disposent d'un contact sec de sortie. Alimentation par pile.