Finder - Thermostat 1 inverseur 5A, IP20, sélecteur jour/nuit, 2 piles 1,5V, noir - 1T4190032000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
charge de contact max. - 5 A
couleur - blanc
raccordement - 2-fils intégral
modèle - marche-arrêt
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823348230
Réf. Sonepar
00141334823
Réf. Fournisseur
1T4190032000
Marque
Finder
mode de pose:
saillie
charge de contact max.:
5 A
couleur:
blanc
raccordement:
2-fils intégral
modèle:
marche-arrêt
valeur différentielle:
0.1...0.9 K
type d'alimentation électrique:
pile non-rechargeable
avec récepteur:
Non
plage de mesure:
5...37 °C
capteur externe:
Non
caractéristique de réglage:
autre
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
adapté aux climatiseurs:
Oui
nombre de sorties refroidissement:
1
différence ajustable:
Oui
température affichée:
Oui
avec indication du bruit:
Non
type de capteur:
autre
avec affichage:
Oui
commande:
bouton
avec raccord d’eau:
Non
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
tension max. contacts:
250 V
indice de protection (IP):
IP20
antidéflagration:
Non
hauteur:
73.3 mm
largeur:
110 mm
profondeur:
22 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
La Série 1T de Finder est composée de thermostats muraux digitaux et BLISS, un thermostat à l’interface simple et intuitive avec touches tactiles capacitives. Ils disposent d'un contact sec de sortie. Alimentation par pile.


