Finder - Thermostat BLISS hebdo 1 inv 5A, 3 piles 1,5V, Radio 868 MHz, blanc + Gateway - 1CB190050007POA

FINDER
CopieCopie
Finder - Thermostat BLISS hebdo 1 inv 5A, 3 piles 1,5V, Radio 868 MHz, blanc + Gateway

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de régulation on/off - Oui

  • modulation du type de régulation - Non

  • plage de mesure - 0...50 °C

  • commande - écran tactile

  • charge de contact max. - 5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012823433004

Réf. Sonepar

00141343300

Réf. Fournisseur

1CB190050007POA

Réf. Commerciale

Finder

type de régulation on/off:

Oui

modulation du type de régulation:

Non

plage de mesure:

0...50 °C

commande:

écran tactile

charge de contact max.:

5 A

protocole de communication:

autre

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

raccordement:

2-fils intégral

avec récepteur:

Oui

capteur externe:

Non

avec rétraction thermique:

Non

caractéristique de réglage:

autre

auto-apprentissage:

Non

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Oui

nombre de sorties refroidissement:

1

ventilation:

Non

valeur différentielle:

0.1...0.9 K

différence ajustable:

Oui

type de capteur:

capteur de résistance

température affichée:

Oui

avec affichage:

Oui

type d’horloge:

horloge hebdomadaire

exécution horloge:

numérique

dérogation:

Non

optimisation:

Non

avec raccord d’eau:

Non

convient pour commande de chauffage au sol:

Oui

convient pour commande de chauffage urbain:

Non

commande à distance possible:

Oui

compatible IFTTT:

Non

avec détecteur de présence:

Oui

réglage dépendant de la météo:

Non

nombre de programmes de mise en marche/arrêt:

672

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

tension max. contacts:

250 V

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

blanc

largeur:

124.2 mm

profondeur:

20.4 mm

hauteur:

92.2 mm

classe de la température de contrôle:

I

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

0 W

Thermostat BLISS hebdomadaire 1 inverseur 5A alimentation par 3 piles 1,5V, Radio 868 MHz, tactile, rétro-éclairé, fonction été/hiver, programmation avec l'application Finder BLISS, de couleur blanche livrée avec le Gateway

Les Atouts de la gamme:

Thermostat mural tactile et thermostat Wi-Fi BLISS. Ils permettent la gestion à distance de la température via une application dédiée. Ils disposent d'un contact de sortie 5A. Alimentation par pile.