Finder - Thermostat BLISS hebdomadaire 1 inv 5A, 4 piles 1,5V, WiFi, blanc - 1C9190030W07

FINDER
CopieCopie
Finder - Thermostat BLISS hebdomadaire 1 inv 5A, 4 piles 1,5V, WiFi, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • charge de contact max. - 5 A

  • couleur - blanc

  • raccordement - 2-fils intégral

  • modèle - marche-arrêt

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823423951

Réf. Sonepar

00141342395

Réf. Fournisseur

1C9190030W07

Marque

Finder

mode de pose:

saillie

charge de contact max.:

5 A

couleur:

blanc

raccordement:

2-fils intégral

modèle:

marche-arrêt

valeur différentielle:

0.1...0.9 K

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

avec récepteur:

Non

plage de mesure:

5...37 °C

capteur externe:

Non

caractéristique de réglage:

autre

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Oui

nombre de sorties refroidissement:

1

différence ajustable:

Oui

température affichée:

Oui

avec indication du bruit:

Non

type de capteur:

autre

avec affichage:

Oui

commande:

bouton

fonctionnement en arrière-plan:

Oui

avec raccord d’eau:

Non

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

tension max. contacts:

250 V

indice de protection (IP):

IP20

antidéflagration:

Non

hauteur:

98.9 mm

largeur:

125.9 mm

profondeur:

19.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Thermostat BLISS hebdomadaire 1 inverseur 5A alimentation par 4 piles 1,5V, WiFi, tactile, rétro-éclairé, fonction jour/nuit, été/hiver, programmation avec l'application Finder BLISS, de couleur blanche

Les Atouts de la gamme:

Thermostat mural tactile et thermostat Wi-Fi BLISS. Ils permettent la gestion à distance de la température via une application dédiée. Ils disposent d'un contact de sortie 5A. Alimentation par pile.