Finder - Thermostat d'armoire 1NO 10A, IP20, contact à fermeture, temp -20° à +40°C - 7T8100002301

FINDER
CopieCopie
Finder - Thermostat d'armoire 1NO 10A, IP20, contact à fermeture, temp -20° à +40°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - thermostat / hygrostat

  • courant assigné In - 10 A

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

  • plage de réglage de la température - -20...40 °C

  • mode de pose - fixation à vis

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823366869

Réf. Sonepar

00141336686

Réf. Fournisseur

7T8100002301

Marque

Finder

modèle:

thermostat / hygrostat

courant assigné In:

10 A

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

plage de réglage de la température:

-20...40 °C

mode de pose:

fixation à vis

avec affichage numérique:

Non

tension assignée à CA 50 Hz:

250...250 V

Thermostat d'armoire 1NO 10A, IP 20, contact à fermeture pour ventilation, plage de réglage de la température de -20° à +40°C

Les Atouts de la gamme:

Thermostat d'armoire de commande pour le contrôle de la température (ventilation ou du chauffage). Largeur réduite de 17,5 mm. Grande plage de réglage par sélecteur en façade. Contact bimétal. Durée de vie importante.